text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Reciprozaag M18 CSX-0

Numéro d'article 2R413558
Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3000
Slag (mm) 28
Merk Milwaukee

Spécifications

Nom. spanning (V) 18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3000
Slag (mm) 28
Merk Milwaukee

La description

Tot 5x langere levensduur van de motor, tot 30% sneller zagen en tot 25% méér vermogen dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor. REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Gepatenteerde tandwielbeschermingskoppeling - verlengde levensduur van tandwielen en motor door absorberen van slagkrachten veroorzaakt ingeval het zaagblad vastloopt. FIXTEC-zaagklem voor snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel. Verstelbare schoen voor optimaal gebruik van zaagbladen. Ergonomische handgreep met softgrip. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan. Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek. Ophanghaak voor gemakkelijke opslag van de machine. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R413558
EAN 4002395004713
UBB 500513665454
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 4933446085
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.