text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 CC Cable Cutter 32mm 2-Component Handle

Cikkszám 0K567944
Suitable for max. cable diameter (mm) 32
Construction/operation Other
Brand Milwaukee
Commodity code 84672920
Model M12 CC
Type Cable Cutter

Műszaki adatok

Suitable for max. cable diameter (mm) 32
Construction/operation Other
Brand Milwaukee
Commodity code 84672920
Model M12 CC
Type Cable Cutter

Cikkszámok

Cikkszám 0K567944
EAN 4002395242832
UBB 500513649128
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 4933431600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.