text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12-18C Charger 2-12Ah 18V

Objednací číslo 1Q111039
High-speed battery charger No
Battery quality Lithium-ions
Charging voltage (V) 12 - 18
Brand Milwaukee
Commodity code 85044060
Model M12-18C
Type Charger

Specifikace

High-speed battery charger No
Battery quality Lithium-ions
Charging voltage (V) 12 - 18
Brand Milwaukee
Commodity code 85044060
Model M12-18C
Type Charger

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q111039
EAN 4002395376179
UBB 500513645811
UNSPSC 26111700
Výrobní číslo položky 4932352959
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.