text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Angle grinder AGV 22-230 DMS KIT

Objednací číslo 1F149490
Length (mm) 485
Nominal power consumption (W) 2200
Max. disc diameter (mm) 230
Brand Milwaukee

Specifikace

Length (mm) 485
Nominal power consumption (W) 2200
Max. disc diameter (mm) 230
Brand Milwaukee

Popis

Powerful, 2200 W motor with powder field coating for long life time and outstanding performance in all applications. Extreme compact design with an overall short length of 485 mm and .

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F149490
EAN 4002395004270
UBB 500513548221
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 4933443910
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.