text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgium
Czech Republic
France
Germania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Czech
English
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Hungarian
English
Olandeză
Engleză
Polish
English
Portugheză
Engleză
Engleză
Romanian
English
Slovak
English
Spaniolă
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Germania
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italia
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Altul
Grupul Fabory
Europe
中国
Limba
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Dept gauges
Toate categoriile
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Unelte de măsurări & marcaj & inspectare
Unelte precizie
Șublere adâncime
5X486681
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Micrometer DIN 863/1 75-100 mm spindle diameter 6.5 mm PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5X486681
Perete de separare (mm)
0.01
Precizie (mm)
0.01
Domeniu de măsurare (mm)
75-10
Gradație metrică
Da
Gradație imperială
Nu
Pasul arborelui (mm)
0.5
Diametrul axului (mm)
6.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Perete de separare (mm)
0.01
Precizie (mm)
0.01
Domeniu de măsurare (mm)
75-10
Gradație metrică
Da
Gradație imperială
Nu
Pasul arborelui (mm)
0.5
Diametrul axului (mm)
6.5
Marca
Promat
Codul mărfurilor
90173000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5X486681
EAN
4015448739128
UBB
500582630181
UNSPSC
81141503
Nr. articol producător
4000851154
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați