text.skipToContent text.skipToNavigation

METABO WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH (613114000) ANGLE GRINDER

Artikelnummer 8Q290929
Width 111
Height 248
Voltage (V) 240
Frequency (Hz) 50 - 60
Length 406
Nominal power consumption (W) 1900
Machine weight (kg) 2.7

Specificaties

Width 111
Height 248
Voltage (V) 240
Frequency (Hz) 50 - 60
Length 406
Nominal power consumption (W) 1900
Machine weight (kg) 2.7
Tool insertion M14
Length of connection cable (m) 4
Max. disc diameter (mm) 125
Idle rotational speed (1/min) 11000 - 11000
Brand Metabo
Type WEPBA 19-125 Q DS M-Brush

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q290929
EAN 4061792224803
UBB 500583591887
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 613114000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.