text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine screw pan head UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stainless steel A2 (AISI 304/18-8)

Referência
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Especificações

Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Padrões

ASME B18.6.3

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.