text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Login
Registar
País
Alemanha
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Itália
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Outro
Grupo Fabory
Europe
中国
Linguagem
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Alemanha
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Itália
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Outro
Grupo Fabory
Europe
中国
Linguagem
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Machine reamers
Todas as categorias
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Machining tools
Reamers
Machine reamers
1O589889
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Machine reamer DIN 8093 H7 shape B nominal diameter 13 mm carbide PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1O589889
Total length (mm)
151
Shaft diameter (mm)
10
Diameter (mm)
13-13
Working length (mm)
44
Cutting material
Other
Cutting direction
Right
Brand
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Total length (mm)
151
Shaft diameter (mm)
10
Diameter (mm)
13-13
Working length (mm)
44
Cutting material
Other
Cutting direction
Right
Brand
Promat
Commodity code
82076030
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1O589889
EAN
4015448524687
UBB
500581145835
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
4000865754
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar