text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Accesso
Iscriviti
Paese
Germania
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italia
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Germania
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italia
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Chemicals & tapes
Adhesives
Hybrids
0V911506
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Loctite Structural Adhesive 400g Tube
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0V911506
Colour
Other
Application
Other
Packaging
Tube
Processing time
600 - 600
Waterproof
No
Curing process
Other
Transparent
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colour
Other
Application
Other
Packaging
Tube
Processing time
600 - 600
Waterproof
No
Curing process
Other
Transparent
No
With brush
No
Waterborne
No
Physical form
Liquid
Ready-made
Yes
Viscosity (Pa-s)
9.5
Net weight (g)
400
Brand
Loctite
Commodity code
35061000
Type
Structural Adhesive
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0V911506
EAN
4058093008102
UBB
500675592579
UNSPSC
31201601
Nr articolo produttore
2155333
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare