text.skipToContent text.skipToNavigation

LOAD AUTO STRAP 3MTR 25MM

Objednací číslo 8Q283632
Colour Blue
Width 25
Design Belt
Connection 1 Ratchet
Connection 2 Other
Quality class Polyester (PET)
Length (mm) 3000

Specifikace

Colour Blue
Width 25
Design Belt
Connection 1 Ratchet
Connection 2 Other
Quality class Polyester (PET)
Length (mm) 3000
Material Other
Brand Loadlok

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q283632
EAN 8717568993836
UBB 500635819740
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky LAZE1400-2993
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.