text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
België
Německo
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Itálie
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Další
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
België
Německo
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Itálie
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Další
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Flashlights & Handlamps
Všechny kategorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Electrical supplies
Lighting
9G035255
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
LED rechargeable torch STICK LITE M 3.7 V 1800 mAh Li-ion 30-300 lm SCANGRIP LITE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9G035255
Width
15
Design
Other
With connection cord and plug
No
Voltage type
AC/DC
Colour rendering index CRI
80-89
With switch
No
With CEE-plug
No
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Width
15
Design
Other
With connection cord and plug
No
Voltage type
AC/DC
Colour rendering index CRI
80-89
With switch
No
With CEE-plug
No
Rechargeable
Yes
Length (mm)
34
Height/depth (mm)
250
Lamp type
LED not exchangeable
Degree of protection (IP)
IP20
With protective cover
No
With light source
Yes
Battery type
Other
Colour temperature (K)
6500 - 6500
Max. system power (W)
2.5
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 (lm)
380
Colour of light
Other
Brand
Scangrip lite
Commodity code
94054010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9G035255
EAN
5708997356661
UBB
500583785687
UNSPSC
32111503
Výrobní číslo položky
03.5666
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce