text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Knipex TANOS MINI-Systaine Assortment Box 170 x 171 x 67mm


Numer artykułu 7D675262
Colour Black
Width 171
Design Case
Height 67
Depth 170
Quality class Other
Material Plastic
Pakowane po 1

Specyfikacje

Colour Black
Width 171
Design Case
Height 67
Depth 170
Quality class Other
Material Plastic
Padlock shackle No
Rollable No
With shoulder strap No
Signal-red No
With lock No
Removable tray No
With foam No
With divider No
With telescopic handle No
Brand Knipex
Commodity code 73262000

Numery artykułów

Numer artykułu 7D675262
EAN 4003773054009
UBB 500641789945
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 90 00 LE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.