text.skipToContent text.skipToNavigation

Borsa portautensili estensibile Knipex in poliestere nero/rosso 555 x 190 x 165 mm

Ships from supplier

Borsa portautensili "allungata" Realizzata in resistente tessuto di poliestere. Per attrezzi fino a 450 mm di lunghezza. Con due scomparti sul retro. Con maniglia di trasporto e tracolla regolabile. Cinghia di chiusura in pelle. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 175mm 165mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 200mm 190mm- Dimensioni est

Numero articolo 6P741607
Colore Black
Larghezza 555
Design Bag
Altezza 190
Profondità 165
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Larghezza 555
Design Bag
Altezza 190
Profondità 165
Classe di qualità Polyester (PET)
Materiale Tessuto
Grillo per lucchetto No
Svolgibile No
Con tracolla
Rosso segnale No
Con serratura No
Vassoio rimovibile No
Con schiuma No
Con divisorio No
Con manico telescopico No
Marchio Knipex

Descrizione

Borsa portautensili "allungata" Realizzata in resistente tessuto di poliestere. Per attrezzi fino a 450 mm di lunghezza. Con due scomparti sul retro. Con maniglia di trasporto e tracolla regolabile. Cinghia di chiusura in pelle. - Dimensioni esterne (interne) larghezza mm: 175mm 165mm- Dimensioni esterne (interne) altezza mm: 200mm 190mm- Dimensioni esterne (interne) profondità mm: 555mm

Numeri di articolo

Numero articolo 6P741607
EAN 4003773071358
UBB 500641798516
UNSPSC 24112403
Nr articolo produttore  00 21 07 LE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.