text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Stork Beak Pliers) with multi-component grips chrome-plated 200 mm (self-service card/blister)

technické údaje

Insulated Yes
Shape Straight
With wire cutter Yes
Length (mm) 200
Isolation protection 1000 V Yes
Material Steel
Grip design Other
Handle cover Plastic coated
Forged Yes
VDE tested Yes
Brand Knipex

Čísla materiálu

Položka č. K1026.510.201
EAN 4003773010890
UBB 500504101535
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 26 15 200 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.