text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Precision Electronics Diagonal Cutter 0.2-1.7mm 11 x 10 x 6.5mm Jaw 125mm

Numer artykułu 0H541664
Insulated No
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 125
Isolation protection 1000 V No
Head width (mm) 11
With strip function No

Specyfikacje

Insulated No
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 125
Isolation protection 1000 V No
Head width (mm) 11
With strip function No
ESD tested No
Handle cover Other
Head height (mm) 6.5
VDE tested No
Brand Knipex

Numery artykułów

Numer artykułu 0H541664
EAN 4003773061298
UBB 500641763528
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 79 02 125 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.