text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex External Circlip Pliers 3-10mm Straight Tip 140mm


Circlip Pliers Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5254 A, straight jaws. - Size of shaft: Ø 3 – 10mm- Tips (diameter): Ø 0.9mm

Artikelnummer K1046.310.000
Insulated Yes
Length (mm) 140
Chucking range (mm) 3 - 140
Suitable for outside locking rings Yes
Exchangeable tips No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Insulated Yes
Length (mm) 140
Chucking range (mm) 3 - 140
Suitable for outside locking rings Yes
Exchangeable tips No
Brand Knipex
Weight per piece (g) 80
Type External Circlip Pliers

Beschreibung

Circlip Pliers Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5254 A, straight jaws. - Size of shaft: Ø 3 – 10mm- Tips (diameter): Ø 0.9mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1046.310.000
EAN 4003773017417
UBB 419100372293
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 46 13 A0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.