text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kniptang 56mm 215mm Lengte


Cutter Pour la coupe sans écrasement de câbles plats jusquà 56 mm de largeur. Base de coupe interchangeable avec carré dessai pour les coupes rectangulaires. Avec ressort douverture et dispositif de verrouillage. - Longueur de la lame : 56,0 mm

Article number K1150.510.215
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 215
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 380
Goederencode 82033000
Packed per 1

Specifications

Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 215
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 380
Goederencode 82033000

Description

Cutter Pour la coupe sans écrasement de câbles plats jusquà 56 mm de largeur. Base de coupe interchangeable avec carré dessai pour les coupes rectangulaires. Avec ressort douverture et dispositif de verrouillage. - Longueur de la lame : 56,0 mm

Article numbers

Article number K1150.510.215
EAN 4003773046011
UBB 240106096342
UNSPSC 23241610
Manufacturer article nr  94 15 215
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.