text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP TWISTCUT CRRGTD PIPECTTR 344X115X31

Numer artykułu 3F844459
Długość (mm) 100
Średnica rury (mm) 13 - 32
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Sim

Specyfikacje

Długość (mm) 100
Średnica rury (mm) 13 - 32
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Sim
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero No
Adecuado para tubo de hierro fundido Nie
Średnica zakresu taśmy (mm) 13 - 32
Odpowiednie do wielowarstwowych rur kompozytowych Nie
Z szybką regulacją Nie
Liczba kół tnących 0
Teleskopowy Nie
Marka Knipex
Kod towaru 82119200
Type Pipe Cutter in Blister Pack

Opis

KNIPEX TwistCut® For the reliable and fast cutting of many plastic corrugated pipes with the universal capacity range from Ø 13 to 32 mm. for corrugated plastic pipes with ridge widths of up to 2.7 mm. No damage to the internal cables or pipes. Separate even softer, flexible plastic corrugated pipes: Apply little pressure on the TwistCut® when cutting to avoid the corrugated pipe to be deformed. Simple insertion, reliable and easy cutting without waste. Precise cut without damage thanks to unique arrangement of the cutters with side guide. Good accessibility thanks to slim design. - Cutting capacities (diameter): Ø 13 – 32mm

Numery artykułów

Numer artykułu 3F844459
EAN 4003773082286
UBB 500700732471
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 90 22 01 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.