text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips A 51 pour D. d’arbre 122-300 mm coudé à 90 degr. longueur 57


Circlip Pliers With locking device, can be released. With replaceable tips made of tempered steel. Black powder-coated. DIN 5254 B, 90° angled exchangeable tips. - Size of shaft: Ø 122 – 300mm- Tips (diameter): 3.5mm

Numéro d'article K1046.020.580
Modèle À angle droit
Longueur (mm) 570
Plage de serrage (mm) 122 - 300
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Longueur (mm) 570
Plage de serrage (mm) 122 - 300
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1500
Code Douanier 8203200000
Type Circlip Pliers

La description

Circlip Pliers With locking device, can be released. With replaceable tips made of tempered steel. Black powder-coated. DIN 5254 B, 90° angled exchangeable tips. - Size of shaft: Ø 122 – 300mm- Tips (diameter): 3.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1046.020.580
EAN 4003773025023
UBB 240100029133
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 46 20 A51
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.