text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP FLAT NOSE PL 20 2002-140MM


Clește cu nas plat fălci plate, scurte, late. Potrivit pentru prinderea materialelor plate în locuri ușor accesibile. Suprafețe de prindere canelate. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lungimea fălcilor (L3): 28.0mm- Lățimea capului (W3): 15.5mm

Numero articolo K1020.200.140
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime totală (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Confezionato per 1

Specifiche

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Lungime totală (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Da
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 120
Codul mărfurilor 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Descrizione

Clește cu nas plat fălci plate, scurte, late. Potrivit pentru prinderea materialelor plate în locuri ușor accesibile. Suprafețe de prindere canelate. - Grosimea fălcilor (îmbinare) (T1): 9.5mm- Lungimea fălcilor (L3): 28.0mm- Lățimea capului (W3): 15.5mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1020.200.140
EAN 4003773043386
UBB 419100390923
UNSPSC 27112126
Nr articolo produttore  20 02 140
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.