text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR END CUT NIP 6412ESD 115MM


Electronics End Cutting Nippers ESD Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Electrically discharging handles - dissipative. Sturdy, zero backlash box joint. Low-friction double spring for gentle and even opening. The mirror polish in combination with a fine oil film provides rust protection - no circuit fau

Artículo No. K1064.215.115
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 94
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 94
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Diseño de agarre Otro
Probado ESD
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 80
Type Electronics End Cutting Nipper

Descripción

Electronics End Cutting Nippers ESD Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Electrically discharging handles - dissipative. Sturdy, zero backlash box joint. Low-friction double spring for gentle and even opening. The mirror polish in combination with a fine oil film provides rust protection - no circuit faults caused by peeling chrome from plated tools. Cutting edges additionally laser-hardened, cutting edge hardness approx. 56 HRC. Handles with two-colour multi-component grips black/grey. - Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 1.4mm- Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 0.8mm- Head width (A): 11mm- Jaw length (B): 6mm- Jaw thickness (joint) (D): 7mm- Cutting edge length mm (C): 16mm- ESD: yes

Números de artículo

Artículo No. K1064.215.115
EAN 4003773024323
UBB 240104302478
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 64 12 115 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.