text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Alemania
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italia
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Otro
Grupo Fabory
Európa
中国
Idioma
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Alemania
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italia
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Otro
Grupo Fabory
Európa
中国
Idioma
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Coated products
Todas las categorías
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Szlifowanie & czyszczenie
Materiały nasypowe
S0105.000.060
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Klingspor KL 361 JF Grinding Cloth Roll Corundum 60 Grit Close Coat 100mm x 50m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
S0105.000.060
Width
100
Type
Roll
Length (mm)
50000
Material of carrier
Cotton
Suitable for stainless steel
Yes
Suitable for plastic
Yes
Suitable for steel
Yes
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Width
100
Type
Roll
Length (mm)
50000
Material of carrier
Cotton
Suitable for stainless steel
Yes
Suitable for plastic
Yes
Suitable for steel
Yes
Suitable for metal
Yes
Suitable for wood
Yes
Suitable for nonferrous metals
Yes
Suitable for paint
Yes
Particle type
Corundum
Granulation according to CAMI
60
Scattering
Dense
Brand
Klingspor
Weight per piece (g)
3780
Commodity code
68052000
Model
KL 361 JF
Type
Grinding Cloth Roll
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S0105.000.060
EAN
4014855061211
UBB
500501502131
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3915
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando