text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
Belgium
Czech Republic
France
Duitsland
Hungary
Italië
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Overig
Fabory Group
Europe
中国
Taal
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Belgium
Czech Republic
France
Duitsland
Hungary
Italië
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Overig
Fabory Group
Europe
中国
Taal
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Fiber discs
Alle categorieën
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Grinding & sanding
Fiber discs
8N467865
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Klingspor FS 764 ACT Fiber Disc Corundum 80 Grit Flat Star Hole Close Coat 13300RPM 115 x 22mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8N467865
Diameter
115
Type
Disc
Suitable for stainless steel
Yes
Suitable for steel
Yes
Suitable for metal
Yes
Particle type
Corundum
Granulation according to CAMI
80
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
115
Type
Disc
Suitable for stainless steel
Yes
Suitable for steel
Yes
Suitable for metal
Yes
Particle type
Corundum
Granulation according to CAMI
80
Hole pattern
Star-shaped hole
Brand
Klingspor
Commodity code
68053000
Model
FS 764 ACT
Type
Fiber Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N467865
EAN
4014855191567
UBB
500513278100
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
316474
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen