text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 88 2253000
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
Duitsland
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italië
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Francês
Inglês
Engels
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Portugees
Engels
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Spaans
Inglês
Chinês Simplificado
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Duitsland
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italië
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Coated products
Alle categorieën
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Slijpen & Schuren
Gecoate producten
8N209840
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Klingspor CS 416 Y Sanding Belt Zircon Corundum 80 Grit Semi-Open Coat 75mm x 2m
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
8N209840
Width
75
Type
Belt
Length (mm)
2000
Material of carrier
Polyester
Suitable for stainless steel
Yes
Particle type
Zircon corundum
Granulation according to CAMI
80
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Width
75
Type
Belt
Length (mm)
2000
Material of carrier
Polyester
Suitable for stainless steel
Yes
Particle type
Zircon corundum
Granulation according to CAMI
80
Hole pattern
None
Brand
Klingspor
Commodity code
68051000
Model
CS 416 Y
Type
Sanding Belt
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N209840
EAN
4014855070206
UBB
500513211440
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
220805
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen