text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

KIPP Tension levers, flat, 15 degrees, internal thread Steel 5.8/plastic Black oxide

Numer artykułu
Brand Kipp
Class 5.8
Material Steel/plastic
Surface treatment Black Oxide
Thread Metric thread
Info Material: Steel parts grade 5.8. Ball knob black plastic.Version: Black oxidized.

Specyfikacje

Brand Kipp
Class 5.8
Material Steel/plastic
Surface treatment Black Oxide
Thread Metric thread
Info Material: Steel parts grade 5.8. Ball knob black plastic.Version: Black oxidized.

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.