text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Belgium
Czech Republic
France
Allemagne
Hungary
Italie
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Hole saws
Toutes les catégories
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Machining tools
Sawing
Hole saws
5L202581
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Consulter le stock dans votre CST
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Keyhole saw saw diameter 79 mm cutting depth 38 mm HSS-Co8 accessories not inclu
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5L202581
Diameter
79
Cutting depth (mm)
38
Suitable for aluminium
Yes
Suitable for steel
Yes
Suitable for cast iron
Yes
Suitable for wood
Yes
Brand
Promat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diameter
79
Cutting depth (mm)
38
Suitable for aluminium
Yes
Suitable for steel
Yes
Suitable for cast iron
Yes
Suitable for wood
Yes
Brand
Promat
Commodity code
82075090
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5L202581
EAN
4015448743620
UBB
500582459995
UNSPSC
27111508
N° Article du fabricant
4000800226
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande