text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Německo
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Itálie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Další
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Inspekční kamery
Všechny kategorie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Material handling & storage
Workshop equipment
Hinges & locks
Cylinder locks
0R254701
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Infra-red camera TV 293 3.2 inch colour LC display 220 x 160 pixels TESTBOY
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0R254701
With memory function
Yes
USB connection
Yes
Auto focus
No
With touch screen
No
External power supply required
No
Ethernet
No
Gigabit Ethernet
No
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
With memory function
Yes
USB connection
Yes
Auto focus
No
With touch screen
No
External power supply required
No
Ethernet
No
Gigabit Ethernet
No
Bluetooth interface
No
Display diagonal (cm)
3.2
Wi-Fi-compatible
No
Internal memory
No
With tripod holder
No
With communication interface RS-232
No
With communication interface RS-485
No
HDMI-connection
No
With laser
Yes
SD-card slot
No
MicroSD-card slot
No
Temperature measuring range (°C)
-20 - 300
Battery powered
Yes
Auto orientation
No
Thermal image
Yes
Visual image
Yes
Video recording
No
Detector cooled
No
With built-in torch
No
Analogue video out
No
FireWire (IEEE1394) connection
No
Focus stacking
No
Image averaging
No
With laser distance measurement
No
Thermal-/visual image (in one image)
No
Increase image size
No
With digital alarm
No
Suitable for exchangeable lenses
No
CompactFlash I card slot
No
CompactFlash II card slot
No
MiniSD-card slot
No
Display resolution (horizontal) (px)
160
Display resolution (vertical) (px)
220
With humidity sensor
No
Brand
Testboy
Commodity code
90251900
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0R254701
EAN
4028532102937
UBB
500573824629
UNSPSC
46171615
Výrobní číslo položky
4000828082
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce