text.skipToContent text.skipToNavigation

High-performance clamp STBM clamping width 500 mm radius 175 mm toggle BESSEY


Force de serrage jusqu'à 22 000 N pour un couple de serrage de 70 Nm. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°. Avec boulon hexagonal de 19 mm à l'extrémité de la broche

Article number K0434.000.050
Chucking range (mm) 500 - 500
Jaw length (mm) 175
Material handle Other
Type of clamping mechanism Toggle
Max. angle (°) 35
Packed per 1

Specifications

Chucking range (mm) 500 - 500
Jaw length (mm) 175
Material handle Other
Type of clamping mechanism Toggle
Max. angle (°) 35
Brand Bessey
Weight per piece (g) 6400

Description

Force de serrage jusqu'à 22 000 N pour un couple de serrage de 70 Nm. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°. Avec boulon hexagonal de 19 mm à l'extrémité de la broche

Article numbers

Article number K0434.000.050
EAN 4008158007625
UBB 240180136980
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  STB50M
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.