text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS ERŐSZORÍTÓ. SG 50M500-140


Forza di serraggio fino a 12.000 N con coppia di serraggio di 40 Nm. 20 % di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al migliore trasferimento lineare della forza del braccio di scorrimento. Lunga durata grazie alla piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, inclinabile fino a 35°.

Cikkszám K0435.000.050
Befeszítési tartomány (mm) 500 - 500
Pofa hossza (mm) 140
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 500 - 500
Pofa hossza (mm) 140
A szorítómechanizmus típusa Toggle
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 3400
Árucikk kód 8205700000

Leírás

Forza di serraggio fino a 12.000 N con coppia di serraggio di 40 Nm. 20 % di forza di serraggio in più per rotazione del mandrino grazie al profilo ottimizzato della guida. Massima sicurezza grazie al migliore trasferimento lineare della forza del braccio di scorrimento. Lunga durata grazie alla piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, inclinabile fino a 35°.

Cikkszámok

Cikkszám K0435.000.050
EAN 4008158007328
UBB 240180132435
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz SG50M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.