text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut MF ISO 8675 Steel Plain 05

Objednací číslo
Brand Fabory
Class 5
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Specifikace

Brand Fabory
Class 5
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Normy

ISO 8675

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.