text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
België
Germania
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italia
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
België
Germania
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italia
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Jam nuts
Tutte le categorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Dadi
Controdado
11382
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Sechskant-Flachmuttern DIN 439b metrisch DIN 439 2 Stahl Elektrolytisch verzinkt 04 Linksgewinde
Previous
Next
Numero articolo
Marke
Fabory
Klasse
040
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Links (LH)
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marke
Fabory
Klasse
040
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Links (LH)
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Linksgewinde
Standard
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
4035
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare