text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated yellow passivated 45H M8X30

Specyfikacje

Diameter M8
Length 30 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Wymiary

d-D M8
dv 5
L (mm) 30
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

NF E27-183
NEN 2343
ISO 4029
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
DIN 916

Numery artykułów

Numer artykułu 07930.080.030
EAN 8715492167217
UBB 950351529090
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.