text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 3/8X4.1/2

Spécifications

Diameter 3/8 Inch
Length 4.1/2 Inch
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Dimensions

A 0.562
H 0.375
J 0.3125
LT (min.) 1.25
Threads per inch 16

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article 51056.096.114
EAN 8715493244627
UBB 953351501994
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.