text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 3/8X1 Inch

technické údaje

Diameter 3/8 Inch
Length 1 Inch
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Rozmery

A 0.562
H 0.375
J 0.3125
LT (min.) 1.25
Threads per inch 16

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. 51056.096.025
EAN 8715493244498
UBB 951351996107
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.