text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 1/4X1.3/4

Specifikace

Diameter 1/4 Inch
Length 1.3/4 Inch
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Rozměry

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Threads per inch 20

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 51056.063.044
EAN 8715493244238
UBB 953351499934
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.