text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 1/4X1.1/2

Műszaki adatok

Diameter 1/4 Inch
Length 1.1/2 Inch
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Méretek

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Threads per inch 20

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám 51056.063.038
EAN 8715493244221
UBB 952351220589
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.