text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 1/2X1 Inch

Műszaki adatok

Diameter 1/2 Inch
Length 1 Inch
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Méretek

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Threads per inch 13

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám 51056.127.025
EAN 8715493244658
UBB 952351220902
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.