text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 12.9

Artikelnummer
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Specificaties

Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normeringen

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.