text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Dairy machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
FOCAL MEDITECH B.V.
Tutte le categorie
Adhesives, sealants & tapes
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Offerte speciali
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Saldatura e gas
Strumenti di lavorazione
Technical chemicals
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
55020
55020.080.070
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Stainless steel A4 70 M8X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
70 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
70
P
1.25
s
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
55020.080.070
EAN
8715494618229
UBB
500633354393
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare