text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 10.9

Numéro d'article
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc

Spécifications

Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Normes

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.