text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Login
Register
Country
Belgia
Franţa
Germany
Italy
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Other
Fabory Group
Europa
中国中国
Language
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
German
English
Italian
English
Country
Belgia
Franţa
Germany
Italy
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Other
Fabory Group
Europa
中国中国
Language
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
German
English
Italian
English
Login
Register
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Cylindrical head socket cap screws
All categories
Abrazive
Accesorii & Piese
Adezivi, materiale de etanșare și benzi
Aplicații de sudură, lipire & gaz
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
Curățenie & Igienă
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice tehnice
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Fasteners
Sockets and Set Screws
Cylindrical head socket cap screws
07065
07065.060.045
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
You can order online anytime, anywhere
You can see your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr
6+
free - ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X45
Add to catalogue
Previous
Next
/ Price per 
-
Excl. VAT
Article number
Diameter
Length
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
View all specifications
-
+
Packed per 200
Full Box only
Add to cart
View all variants
Specifications & standards
Downloads
Product variants
Specifications
Diameter
M6
Length
45 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr
6+
free - ISO 10683 flZnnc
Thread
Metric thread
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensions
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
45
P
1
s
5
Download as PDF
Print
Standards
NEN
1241
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Article numbers
Article number
07065.060.045
EAN
8715494329095
UBB
500577362469
UNSPSC
31161605
Download CAD model
Products ({0})
Show all variants
Article number
Your article number
Specifications
Stock
Net price
Price per
Quantity
 
Stock
Net price
Sign up
Previous
No results found for this filter.
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering