text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut turned left hand thread DIN 934 Steel Plain |6| turned left hand thread

Objednací číslo
Brand Fabory
Class |6|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left (LH)
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Specifikace

Brand Fabory
Class |6|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left (LH)
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info turned left hand thread

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.