text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut MF DIN 934 Steel Zinc plated |10|

Objednací číslo
Brand Fabory
Class |10|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread

Specifikace

Brand Fabory
Class |10|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric fine thread

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.