text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Hexagon nut DIN 934 Stainless steel A2 Zinc plated

Cod Articol
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated

Specificații

Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • The thin zinc layer on stainless steel nuts reduces the risk of galling.
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Standarde

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.