text.skipToContent text.skipToNavigation

Zátka s válcovým závitem a osazenou šestihrannou hlavou DIN 7604C metrický DIN 7604 C Ocel Bez PU

Objednací číslo
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Specifikace

Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread

Normy

DIN 7604-C

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.