text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Hexagon head screw MF/MEF ISO 8676 Steel Zinc plated 8.8

Numer artykułu
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated

Specyfikacje

Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric extra fine thread

Normy

DIN 961
ISO 8676
NEN 1568
NF E25-151

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.