text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Hexagon head screw ISO 4017 Steel 25CrMo4+QT (1.7218) Plain for pressure vessels

Objednací číslo
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical 25CrMo4+QT (1.7218)
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifikace

Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical 25CrMo4+QT (1.7218)
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Approved for use in accordance with the PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificate EN 10204 3.1 available on request against a charge.for pressure vessels

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.