text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 88 2253000
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Alle categorieën
Hexagon bolts and screws
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Fasteners
Bolts
Hexagon bolts and screws
08200
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8
Previous
Next
Artikelnummer
Brand
Fabory
Class
4.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Bekijk alle specificaties
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Brand
Fabory
Class
4.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)
Normeringen
DIN
601/555
NEN
102/697
NF
E25-115-1/E25-402
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Products (82)
Diameter
Length
Show all variants
Diameter
Length
Article number
Your article number
Specifications
Stock
Net price
Price per
Quantity
M6
16 mm
08200.060.016
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X16
Go to product page
-
-
-
-
+
M6
20 mm
08200.060.020
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X20
Go to product page
-
-
-
-
+
M6
30 mm
08200.060.030
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X30
Go to product page
-
-
-
-
+
M6
40 mm
08200.060.040
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X40
Go to product page
-
-
-
-
+
M6
50 mm
08200.060.050
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X50
Go to product page
-
-
-
-
+
M6
60 mm
08200.060.060
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X60
Go to product page
-
-
-
-
+
M8
20 mm
08200.080.020
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M8X20
Go to product page
-
-
-
-
+
M8
30 mm
08200.080.030
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M8X30
Go to product page
-
-
-
-
+
M8
35 mm
08200.080.035
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M8X35
Go to product page
-
-
-
-
+
M8
40 mm
08200.080.040
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M8X40
Go to product page
-
-
-
-
+
Diameter
Please select
Length
Please select
Stock
Net price
Sign up
Previous
M6
16 mm
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X16
Go to product page
-
-
M6
20 mm
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X20
Go to product page
-
-
M6
30 mm
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X30
Go to product page
-
-
M6
40 mm
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X40
Go to product page
-
-
M6
50 mm
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X50
Go to product page
-
-
M6
60 mm
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M6X60
Go to product page
-
-
M8
20 mm
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M8X20
Go to product page
-
-
M8
30 mm
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M8X30
Go to product page
-
-
M8
35 mm
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M8X35
Go to product page
-
-
M8
40 mm
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M8X40
Go to product page
-
-
No results found for this filter.
«
1
(current)
2
3
4
...
9
»
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen