text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Stainless steel A2 70

Numéro d'article
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread

Spécifications

Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread

Normes

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.