text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italie
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Húngaro
Inglés
Néerlandais
Anglais
Polaco
Inglés
Portugais
Anglais
Checo
Inglés
Anglais
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italie
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Autres
Groupe Fabory
Europa
中国
Langue
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Hexagon bolts and screws
Toutes les catégories
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
04105
04105.060.080
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Consulter le stock dans votre CST
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Priemer
M6
Dĺžka
80 mm
Značka
Fabory
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
16.95
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód
7318158880
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
80
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Numéros d'articles
Numéro d'article
04105.060.080
EAN
8715494313988
UBB
500575130330
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande