text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X80


Numéro d'article
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Priemer M6
Dĺžka 80 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 16.95
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
HS kód 7318158880

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 80
P 1
s 10

Normes

NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 04105.060.080
EAN 8715494313988
UBB 500575130330
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.